Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 14,0 cm - 0,40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 14,0 cm - 0,40 l
Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 14,0 cm - 0,40 l
Artikel-Nr.:
     3061-1100.225
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1100.225
EAN/GTIN:
     4044925002615
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 14,0 cm - 0,40 l

  • Beilagenschale
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø 14,0 cm
  • Inhalt 0,40 l
  • mit zwei Lappengriffen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
4 cm
Ø:
14 cm
Inhalt:
0,4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.