Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenschale - 5,0 cm - Ø 20,5 cm - 1,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenschale - 5,0 cm - Ø 20,5 cm - 1,50 l
Beilagenschale - 5,0 cm - Ø 20,5 cm - 1,50 l
Artikel-Nr.:
     3061-1100.205
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1100.205
EAN/GTIN:
     4044925002592
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Beilagenschale - 5,0 cm - Ø 20,5 cm - 1,50 l

  • Beilagenschale
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 5,0 cm
  • Ø 20,5 cm
  • Inhalt 1,50 l
  • mit zwei Lappengriffen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
5 cm
Ø:
20,5 cm
Inhalt:
1,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,65*
Lager 3061
649
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,45*
€ 9,72*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.