Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-DM30SL - 7"-Farbdisplay (DM-D70), USB, schwarz für TM-m30II-SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson OT-DM30SL 042: DM-D70 for TM-m30II-SL Black Schwarz
Epson OT-DM30SL 042: DM-D70 for TM-m30II-SL Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     306-6320-D70.03
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C882042
EAN/GTIN:
     k.A.
Das DM-D70 kann mit Epson-POS-Druckern kombiniert werden und funktioniert als einfaches Textdisplay oder als Farbdisplay für Text und Bilder für die Kommunikation von Promotions- und Werbeaktionen am POS.
Das DM-D70 ist auch ideal für neue Kunden mit einem Tablet-basierten POS-System, die eine stylische, designorientierte Alternative zu herkömmlichen Displays suchen. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von einem sofort einsatzbereiten Display, einfachen Tools zum Hochladen von Bildern und einem modernen Farbdisplay, das sich einfach anschließen lässt und perfekt zu den Druckern der TM-m30II-Serie passt.


Besonderheiten
- 7-Zoll-Farbdisplay: Bilder, QR-Codes und Text können über mehrere Zeilen angezeigt werden
- Flexible Ausrichtung: Hoch- oder Querformat sorgen für mehr Flexibilität
- Stromversorgung über USB-Anschluss (500 mA): Funktioniert mit vielen POS-Systemen und Bondruckern von Epson
- Erfüllt den VESA-Standard: Vielseitige Montageoptionen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x D x H): 130 x 100 x 68
- Gewicht: 0.27kg

Allgemein
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 37 International, 128 x 43 Grafik, Kanji-Zeichen
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, Anschluss für Wi-Fi-Dongle
- Leistung/Stromaufnahme: 5V
- Helligkeit: 100 cd/m²
- Displayfarbe: Blau
- Zeichenfarbe: Weiß
- Schriftart: 8 x 16 Punktmatrix
- Schrifthöhe / Pitch: 4.1 x 8.3mm
- Displaytechnologie: LCD
- Anzahl der Zeichen: max. 40 (20 Spalten x 2 Zeilen)
- Blickwinkel: max. 35°
- Sichtbereich: 94 x 19mm

Zuverlässigkeit
- 30.000 Erwartete Lebensdauer in Stunden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 255,18*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 222,04*
€ 255,19*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 222,24*
€ 255,36*
€ 1,00*
ab € 224,11*
€ 256,49*
4 Tage
90
€ 1,00*
ab € 240,88*
€ 276,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C882002
ab € 13,52*
Zubehör
Epson
C32C882001
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.