Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC600 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android Oreo, Google GMS, 2D-Imager, Touchscreen 5", Bluetooth, Ethernet, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CC600 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android Oreo, Google GMS, 2D-Imager, Touchscreen 5", Bluetooth, Ethernet, WLAN
CC600 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android Oreo, Google GMS, 2D-Imager, Touchscreen 5", Bluetooth, Ethernet, WLAN
Artikel-Nr.:
     306-5527-600.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CC600-5-3200LNWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Setzen Sie mit dem CC600 Customer Concierge neue Maßstäbe hinsichtlich Komfort, Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit beim Einkaufserlebnis. Der auf der neuesten Android-PlattformTM basierende CC600 bietet Kunden eine nahtlose Einzelhandelserfahrung, einen garantierten Sicherheitssupport und einen langen Lebenszyklus. Der schlanke und erschwingliche 5-Zoll-Kiosk lässt sich leicht installieren und ermöglicht Ihnen, Selbstbedienung in jedem Gang und in jeder Abteilung eines Geschäfts anzubieten - egal, wo sich Ihre Kunden gerade befinden, können sie innerhalb kürzester Zeit Hilfe erhalten. Kunden können den CC600 nutzen, um eine Bestellung abzuholen, ein Produkt zu finden, einen Preis abzurufen, nach Informationen zu suchen, einen Mitarbeiter anzufordern, personalisierte Angebote zu erhalten, einen Kauf durchzuführen und mehr. Dank dem Plattform-Ansatz von Zebra und der leistungsstarken Mobility DNA-Suite an Tools und Anwendungen ist die Migration von alten Selbstbedienungskiosken zur Android-Plattform der nächsten Generation einfach. Der CC600 Customer Concierge - nutzen Sie die Möglichkeiten von Android in Selbstbedienungskiosken.
Der CC600 bringt die gleiche vertraute Android-Oberfläche, die Kunden kennen und lieben, zu Selbstbedienungskiosken auf der Verkaufsfläche. Mit den standardmäßigen Android-Bediengesten wie hinein- oder herauszoomen, wischen und scrollen gibt es praktisch keinen Lernaufwand - wenn Ihre Kunden ein Smartphone benutzen können, dann auch den CC600.
Der CC600 bietet die zuverlässige, erstklassige Performance, die Zebra zum Weltmarktführer der Barcode-Scanbranche gemacht hat. Sie erhalten sowohl bei gedruckten als auch bei elektronischen Barcodes eine herausragende Scanperformance. Zudem gewährleisten unsere erweiterten Decodierungsalgorithmen die erfolgreiche Erfassung von Barcodes gleich beim ersten Versuch - auch wenn diese beschädigt oder in schlechter Qualität gedruckt sind. Egal, ob ein Kunde einen Artikel-Barcode zwecks Preisabfrage oder eine elektronische Kundentreuekarte auf seinem Smartphone-Bildschirm für ein persönliches Angebot scannt, er kann sich stets auf eine erfolgreiche Erfassung beim ersten Versuch verlassen.



Besonderheiten
- Leistungsstärkste Plattform dieser Klasse
- Soforthilfe mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Barcode-Scans, die stets beim ersten Versuch gelingen
- Android für umgehende Vertrautheit



Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gesundheitswesen
- Transportwesen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 169 x 116 x 35mm
- Gewicht: 320g

Leistungsmerkmale
- Display: PCAP-Multitouch (5")
- Display-Helligkeit: 300 Nit
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660
- Betriebssystem: Android Oreo, Google GMS
- Arbeitsspeicher: RAM:4GB, Interner Speicher: 32GB
- Aktiver Bildschirmbereich (BxH): 110 x 62mm
- Seitenverhältnis: 16:10
- Auflösung: 1280 x 720 bei 60Hz
- Tastatur: virtuell
- Anschlussmöglichkeiten: USB-OTG: 1 USB-C OTG, Ethernet-Gigabit-kompatibel: RJ45
- Audio: zwei Mikrofone, ein Lautsprecher an Vorderseite (2 W gesamt)
- Integrierter Scanner: 1D/2D-Scanner Zebra SE2100

Drahtlose Kommunikation
- WLAN: Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/w/i (Unterstützung von 2,4 GHz und 5.2 GHz)
- WPAN: Bluetooth 5.0, integrierte Antenne
- Ethernet: Gigabit-Ethernet über RJ45-Schnittstelle mit Aktivitäts-LEDs

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 703,71*
€ 783,78*
Frei Haus
ab € 706,25*
€ 784,84*
Frei Haus
ab € 717,08*
€ 794,02*
€ 1,00*
ab € 730,84*
€ 807,59*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 783,77*
€ 861,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,22*
€ 1.024,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,37*
€ 1.020,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,42*
€ 967,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,77*
€ 932,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 102,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.