Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M2 MAX - 10.1" Tablet, Android 9.0, 3GB/32GB, IP65, Octa-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M2 MAX - 10.1" Tablet, Android 9.0, 3GB/32GB, IP65, Octa-Core
M2 MAX - 10.1" Tablet, Android 9.0, 3GB/32GB, IP65, Octa-Core
M2 MAX - 10.1" Tablet, Android 9.0, 3GB/32GB, IP65, Octa-Core
Artikel-Nr.:
     306-1704-M2M.01
Hersteller:
     Sunmi
Herst.-Nr.:
     TF700
EAN/GTIN:
     4062621284531
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
SUNMI geht noch einen Schritt weiter und stellt mit M2 MAX sein erstes Enterprise Tablet vor, das mit seinen schnellen Reaktionen, seiner hohen Effizienz und Flexibilität auf anspruchsvolle und gemischte Geschäftsumgebungen vorbereitet ist.


Besonderheiten:
- Android 9.0
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65
- 10.1" Full HD Display


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physikalische Eigenschaften
- Abmessungen (B x H x T): 245.6 x 164.4 x 9.9mm
- Gewicht: 673 g

Allgemein
- Betriebssystem: Android 9.0, SUNMI OS
- Prozessor: 2.2 GHz Octa-Core CPU
- Anzeige: 10.1" FHD, 1920 x 1200, kapazitiver Multitouch
- Speicher: 3 GB / 32 GB
- Batterie: 8360mAh Lithium Polymer
- Kamera: Vorderseite: 5MP FF, Rückseite: 13MP AF + Taschenlampe, unterstützt 1D / 2D-Barcode-Erkennung
- Anschlüsse: 1x Typ C, unterstützt OTG, 1x Audio-Buchse, unterstützt die Pogo-Pin-Erweiterung

Kabellose Kommunikation
- Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz
- Bluetooth: 5.0 BLE
- NFC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,42*
€ 790,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,24*
€ 733,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunmi
BASE M2MAX
ab € 156,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.