Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXA31 - UHF RFID Frequenz 865.2 - 867.6 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXA31 - UHF RFID Frequenz 865.2 - 867.6 MHz
EXA31 - UHF RFID Frequenz 865.2 - 867.6 MHz
Artikel-Nr.:
     306-1591-EXA.02
Hersteller:
     Nordic ID
Herst.-Nr.:
     IWB00003
EAN/GTIN:
     k.A.
EXA31 - UHF RFID Frequenz 865.2 - 867.6 MHz
inkl. Li-Ion Batterie 1200 mAh und Dokumentation


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Treffen Sie das Nordic ID EXA31 - das kompakte und leichte UHF RFID Lesegerät, das über Bluetooth Low Energy leicht an jedes intelligente Gerät angeschlossen werden kann. Sein kompaktes, ergonomisches Design macht Aufgaben einfacher und komfortabler.
Das Nordic ID EXA31 kann auf verschiedene Arten befestigt werden, und erlaubt Ihnen dadurch, Ihre Hände frei zu halten, damit Sie sich voll auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Dieser UHF-RFID-Reader eignet sich hervorragend für die Kommissionierung von Operationen und für die Verwaltung von Access Control-Lösungen, die die Verwendung beider Hände erfordern.
Nordic ID EXA31 bietet optimale Lese-Bereiche für Ihre spezifischen Anwendungsfälle.



Besonderheiten:
- Kompakt
- Leichtgewicht
- Schnell



Anwendungsbereiche:
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 77 x 48 x 24mm
- Gewicht: 75g

RFID Identifikation
- Standard: ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2v2)
- Frequenz: ETSI 865.6-867.6 MHz
- RF Sendeleistung: 160mW ERP
- Antenne: kreisförmige Polarisation, Reichweite bis 2m
- Typischer Lese-Geschwindigkeit: 200 Tags/Sek.

Barcode-Identifikation
- 2D-Imager: alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes

Plattform
- RFID: Nordic ID NUR-05WL2 Lese-Modul
- System: Embedded IoT

Benutzeroberfläche
- Tasten: Power, Connect und Trigger-Button
- Feedback: 3 LEDs, Buzzer und Haptic

Kommunikation
- Wireless PAN: Bluetooth 4.2 (Low Energy), Class 2
- Unterstützte Profile: GATT, HID

Elektrik
- Batterie: aufladbare, austauschbare Lithium-Ion-Batterie 1200 mAh, 3.7 V
- Aufladung: Micro USB, 4 Stunden
- Externes Netzteil: USB (nicht im Lieferumfang)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: 1.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Ladetemperatur: 0° - 45°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%, nicht kondensierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,72*
€ 1.014,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,09*
€ 973,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,06*
€ 952,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,60*
€ 912,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic ID
ACN00173
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.