Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Strunkentferner by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht - FMprofessional Strunkentferner by Fackelmann
Artikelansicht - FMprofessional Strunkentferner by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21725
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21725
EAN/GTIN:
     4008033217255
Suchbegriffe:
Strunkentferner
Apfelentkerner
Apfel
Kerne

Strunkentferner Chef aus Edelstahl

Edelstahl
Tomaten sind ein beliebtes und sehr gesundes Gemüse, das vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten bietet. Mit dem ebenso beliebten Strunkentferner von FMprofessional aus Edelstahl kann nun auch der Strunk ganz einfach entfernt werden. Für noch mehr Freude an dem gern gegessenen Gemüse. Der Strunkentferner hat eine Länge von 14cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Maße:
145 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Strunk, Loch, Obst, Küche, Kochen, Küchenhelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.