Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Stecktasche aus PP mit runden Ecken


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
CD-Stecktasche aus PP mit runden Ecken
CD-Stecktasche aus PP mit runden Ecken
Artikel-Nr.:
     303-99192-2
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     9800191R
EAN/GTIN:
     4250159504263
Suchbegriffe:
CD-Folientasche
cd folientasche
  • Einfache Stecktasche, an drei Seiten geschweißt.
  • Aus PP-Folie, dokumentenecht und deshalb kein Verkleben bei selbstbedruckten CDs
  • Größe außen: 130 x 132 mm
  • VE: 600 Stück / Pack
  • Weitere Suchbegriffe: CD-Tasche, CD-Stecktasche, CD-Verpackung, CD-Sleeve
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 600 Stück (ab € 0,02539* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Kartonage
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Clickbox
    9900021
    ab € 81,33*
    Ähnlich
    Clickbox
    9800191R
    ab € 40,41*
    Ähnlich
    Clickbox
    9800191R
    ab € 6,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.