Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polstertasche aroFOL 145 x 215 mm, weiß, VE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polstertasche aroFOL 145 x 215 mm, weiß, VE 100
Polstertasche aroFOL 145 x 215 mm, weiß, VE 100
Artikel-Nr.:
     303-5900003
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     5900003
EAN/GTIN:
     4009445013336
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Zuverlässiger Schutz empfindlicher Ware durch
Luftpolsterung und umlaufenden Kantenschutz.

Maße außen: 170 x 225 mm
Maße innen: 150 x 215 mm
Gewicht: ca. 14 g
Material: außen Kraftpapier weiß
innen PE-Luftpolsterfolie
VE: 100 Stück/Pack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
1
€ 5,49*
ab € 9,51*
€ 13,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,55*
€ 14,74*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 15,74*
Lager 303
5
1
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 17,84*
1
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
2FVAF000102
ab € 13,36*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,92*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48586
ab € 10,97*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,54*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,72*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 11,03*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,61*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,63*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.