Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiscBox für Mini-CD/Disketten VE: 25


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
DiscBox für Mini-CD/Disketten VE: 25
DiscBox für Mini-CD/Disketten VE: 25
Artikel-Nr.:
     303-20007-2
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     2000700
EAN/GTIN:
     4250159501170
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
  • Geeignet für Mini-CDs (80 mm) in der Box oder 3,5 Zoll Disketten.
  • Pufferzonen schützen das Versandgut rundum.
  • Versand als Großbrief möglich.
  • Außenmaß: 224 x 114 x 8 mm
  • Leergewicht: 37 Gramm
  • Material: Wellpappe außen weiß
  • VE: 25 Stück / Pack
  • Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, cd-versandbox weiß, cd versand, Disketten, Medienversand, Versandhülle, Versandkuvert, Mini-CD, 80mm CD
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,2036* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Kartonage
    ab 50 Kartonagen
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Kartonage
    ab 7500 Kartonagen
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Kartonage
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Clickbox
    2000700
    ab € 18,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.