| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5857590 Herst.-Nr.: 6104 EAN/GTIN: 4330816997659 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Eazycare Design • Geeignet für wenig- bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll • Material: hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität • Feuchtigkeit perlt ab • Geruchsbildung wird vermieden • Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer • Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar • Unterseite: Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest Hinweis: Farbe bitte bei der Bestellung angeben. Weitere Informationen: | | Markenname: | Miltex | WGNr.: | 325 | Herstellerartikelnummer: | 6104 | Herstellername: | Miltex GmbH | Gewicht: | 2,6 kg/m² | Maße: | 1150 x 1800 mm | Materialstärke: | 8 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fußmatte, Eingangsbodenmatten, Sauberlauf, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Matte, Logomatte, Matten, 9900027352, 00027352 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,52* | € 339,34* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,64* | € 343,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,63* | € 345,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|