Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN7355 TK 5,0t, daN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN7355 TK 5,0t, daN 40
Stahlwinde DIN7355 TK 5,0t, daN 40
Artikel-Nr.:
     302blb-5857476
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW5000
EAN/GTIN:
     4250077100561
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde • Stahwinde Modell TK mit feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte • Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last • Gefertigt nach DIN 7355
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
28,0 kg
Hubhöhe:
345 mm
Maß B:
140 mm
Maß D:
80–425 mm
Maß F:
68 mm
Maß A:
108 mm
Maß G:
170 mm
Maß E:
71 mm
Maß H:
249 mm
Hublast:
5000 kg
Handkraft zum Heben:
40 daN
Maß K:
190 mm
Maß R:
155 mm
Maß S:
217 mm
Maß T:
128 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Winde, Büffelheber, Hubklauenwinde, 9900062741, 00062741
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 203,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,77*
€ 212,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,58*
€ 221,37*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 226,21*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 269,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.