Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5852956
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2647
EAN/GTIN:
     4030127101522
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02647
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Rollen pro Achse:
1
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,3–6,1 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 9900004903, 00004903
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,51*
€ 1.502,36*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,53*
€ 1.537,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,95*
€ 1.551,87*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,35*
€ 1.598,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,97*
€ 1.830,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,95*
€ 1.796,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,54*
€ 1.734,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,67*
€ 1.700,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,53*
€ 1.677,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 47,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 63,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03050
ab € 98,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.