Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5850256
Herst.-Nr.:
     2182001
EAN/GTIN:
     4317784162395
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 1-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 1-strängig für 1 m Fertiglänge
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
4000 kg
Seil-Ø:
20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, anschlagseil mit aufhängering, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015329, 00015329
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 126,46*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 127,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,08*
€ 151,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,97*
€ 149,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 120,85*
€ 143,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 116,97*
€ 139,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,73*
€ 121,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.