Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstreifen transparent B400xS4 mm Rolle a. 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffstreifen transparent B400xS4 mm Rolle a. 50 m
Kunststoffstreifen transparent B400xS4 mm Rolle a. 50 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5848147
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     814004
EAN/GTIN:
     4332163923138
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Streifenware • 50-m-Rolle • Kunststoffstreifen aus transparentem Material • Mit abgerundeten Kanten
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
246
Made in Germany:
ja
Lamellen B x S:
400 x 4 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, Schweißerschutz, Streifenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhänge, Industrie-Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Streifenvorhang, Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Pendeltür, Pendeltür-Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Streifenvorhang, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, PVC-Streifen, Torvorhang, 9900027466, 00027466
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,30*
€ 508,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,96*
€ 508,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,38*
€ 527,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,90*
€ 530,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,94*
€ 642,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,99*
€ 765,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,41*
€ 745,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,32*
€ 721,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,67*
€ 705,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,94*
€ 679,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.