Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme einfach B20xT60xD38 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD38 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD38 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD38 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     302blb-5838348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025002161142
EAN/GTIN:
     4025002161142
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einfache Werkzeugklemme, mit schmaler Grundplatte • Klemmen drehbar • mit breiter Grundplatte
Weitere Informationen:
Markenname:
bott
WGNr.:
404
Herstellerartikelnummer:
14013055
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
38* mm
Maße B x H:
60 x 60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, Werkzeugklemmen, einfach, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Klemmen, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, mit, schmaler, Grundplatte, für, perfo, Lochwand-System, Klemme, Lochplatten-Zubehör, mit schmaler Grundplatte, 9900018010, 00018010
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,37*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,39*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,42*
1 Tag
50
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,42*
Lager 302
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.