Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte 5000 x 250 mm, 8 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte 5000 x 250 mm, 8 mm stark
Antirutschmatte 5000 x 250 mm, 8 mm stark
Artikel-Nr.:
     302blb-5828066
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     6101108
EAN/GTIN:
     4250077173374
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte Hinweis: Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Ausführung:
Rollenware
Maße L x B:
5000 x 250 mm
Materialstärke:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Gummimatte, Ladungssicherung, Matte, McBULL, 9900062789, 00062789
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 16,93*
€ 22,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 22,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,08*
€ 23,48*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 24,06*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.