Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung doppelseit für Kurve 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführung doppelseit für Kurve 90
Seitenführung doppelseit für Kurve 90
Artikel-Nr.:
     302blb-5810099
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3093
EAN/GTIN:
     4030127105414
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung, beidseitig • Für Leichtrollenbahn • Rundrohr Ø 25 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03093
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Ausführung:
für 90°-Kurve
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, förderbahn seitenführung, gura rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Seitenführung, 9900004882, 00004882
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 120,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 124,74*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 128,48*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 139,91*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.