Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Paletten-Fahrgestell RAL 7016 Paletten-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     302blb-5804968
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-870.042/AG
EAN/GTIN:
     4035694054844
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell mit 1 Winkelrahmen, Tragkraft 1200 kg • Winkelstahlkonstruktion: pulverbeschichtet • Mit 1 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Bereifung: Elastic-Vollgummibereifung • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-870.042/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
29,5 kg
Tragkraft:
1200 kg
Maße L x B x H:
870 x 670 x 350 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, palettenfahrgestell, palettenfahrgestell cordes, Paletten-Zubehör, Paletten-Fahrgestell, Fahrgestell, Logistik-Zubehör, Transportgeräte-Zubehör, 9900066756, 00066756
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 217,02*
€ 257,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,31*
€ 257,27*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 266,90*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,70*
€ 278,02*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 286,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.