Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG
Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG
Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG
Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG
Fahrgestellt RAL 7016 sw-870.001/AG
Artikel-Nr.:
     302blb-5804885
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-870.001/AG
EAN/GTIN:
     4035694054806
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell mit 1 Winkelrahmen, Tragkraft 1200 kg • Winkelstahlkonstruktion: pulverbeschichtet • Mit 1 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Bereifung: Elastic-Vollgummibereifung • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
sw-870.001/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
35,5 kg
Tragkraft:
1200 kg
Maße L x B x H:
1270 x 870 x 350 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, Gitterbox, Fahrgestell, Gitterbox-Zubehör, Gitterboxen-Fahrgestelle, Fassroller, Langmaterial-Roller, 9900066757, 00066757
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 245,32*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,12*
€ 247,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 250,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,31*
€ 265,76*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 321,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,47*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 78,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.