Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010
Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010
Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010
Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010
Kastenwerkbank B1500mm 4 Schubl. RAL7016/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5800845
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM6004KW15
EAN/GTIN:
     4317784947220
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank forum
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Breite 1500 mm, 4 Schubladen • Arbeitsplatte: Buche Multiplex, wasserfest, gedämpft und geölt • Gehäusemaß B x H: 600 x 620 mm • Stärke Arbeitsplatte: 40 mm • Gestell: aus Vierkantrohr: 40 x 40 x 2 mm • 1/2 Fachboden • Belastbarkeit: bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: 100-%-Vollauszug • Kugelführungen: mit Selbsteinzug
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016/5010
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784947220
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 600 x 960 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 75, 1x 100, 1x 150, 1x 175 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 9900090193, 00090193
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,63*
€ 615,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,52*
€ 618,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,72*
€ 736,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,77*
€ 730,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.