Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Kastenwerkbank B2000mm 8 Schubl. RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5798740
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORU66404KW20
EAN/GTIN:
     4317784947275
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank forum
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Breite 2000 mm, 8 Schubladen • Arbeitsplatte: Buche Multiplex, wasserfest, gedämpft und geölt • Stärke Arbeitsplatte: 40 mm • Gehäusemaß B x H: 600 x 620 mm • Gestell: aus Vierkantrohr: 40 x 40 x 2 mm • Belastbarkeit: bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: 100 % Vollauszug • Kugelführungen: mit Selbsteinzug
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5010
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784947275
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
2000x600x960 mm
Schubladen Fronthöhe:
2x 75, 2x 100, 2x 150, 2x 175 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 9900090198, 00090198
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,83*
€ 941,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,20*
€ 946,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,86*
€ 1.125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,06*
€ 1.087,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,17*
€ 1.043,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,20*
€ 962,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.