Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510932/MOD.825 E
Artikel-Nr.:
     302blb-5798144
Herst.-Nr.:
     9991070153
EAN/GTIN:
     4014641056032
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Serie E, Schubladen • Gesamttraglast: 1000 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 40 mm • Sockelschrank rechts B x T x H: 625 x 640 x 800 mm • Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm • Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen: Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung • Schubladentraglast: 70 kg • Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
110
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991070153
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 840 mm
Schubladen Fronthöhe:
4x 170 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Fußrahmen, Kasten-Werkbank, Kombiwerkbänke, Systempanel, Werkbank, Kombi-Werkbank, Kombiwerkbank, Kastenwerkbank, Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, 9900021927, 00021927
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,88*
€ 960,68*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,17*
€ 965,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,06*
€ 1.013,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,73*
€ 1.014,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,56*
€ 1.080,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,65*
€ 1.207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,60*
€ 1.207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,58*
€ 1.164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,51*
€ 1.126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,73*
€ 1.068,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.