| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5797740 Herst.-Nr.: 100800102 EAN/GTIN: 4251305400439 |
| |
|
| | |
| Arbeitsbühne für Gabelstapler, klappbar • Stahlkonstruktion mit Drahtgitterrückwand • Arbeitsplattform: rutschsicher mit Abrollschutz • Steckbolzensicherung: verhindert Abrutschen der Bühne von den Zinken • Rundum Absturzsicherung (Rohr): Fertigung gemäß UVV • Pulverbeschichtet: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Werkzeugablage (serienmäßig), bei der klappbaren Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 801 | Made in Germany: | ja | Maße B x T x H: | 1200 x 1080 x 1910 mm | Gewicht: | 130 kg | Traglast: | 300 kg | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,10* | € 869,99* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,37* | € 893,12* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,41* | € 947,86* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,29* | € 979,10* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 990,51* | € 1.062,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|