Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-LED-Funkuhr, dig. gelbe, leuchtstarke Einzel- LEDs


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Außen-LED-Funkuhr, dig. gelbe, leuchtstarke Einzel- LEDs
Außen-LED-Funkuhr, dig. gelbe, leuchtstarke Einzel- LEDs
Außen-LED-Funkuhr, dig. gelbe, leuchtstarke Einzel- LEDs
Artikel-Nr.:
     302blb-5796631
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     0303 1902 SET
EAN/GTIN:
     4030275068517
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
LED-Digitaluhr • Geeignet für den Außenbereich • Gehäuse: Aluminium • 7-Segment-Anzeige mit ultrahellem LED • Gute Ablesbarkeit: bis zu 200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung • Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung gegen einen Aufpreis möglich • Farbe: pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B033 0303 1902 SET
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
gelb
Maße B x T x H:
530 x 85 x 191 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr digital, wand uhr, Digitaluhr, LED-Digitaluhr, Uhr, Zeitmesser, Außendigitaluhr, 9900067968, 00067968
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,59*
€ 1.443,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,65*
€ 1.450,91*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.414,38*
€ 1.521,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.521,76*
€ 1.810,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.505,82*
€ 1.791,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.454,63*
€ 1.731,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.429,29*
€ 1.700,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.414,38*
€ 1.683,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.