| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5796058 Herst.-Nr.: A588300-9024 EAN/GTIN: 4004730775531 |
| |
|
| | |
| Verpackungstisch OK-2M-A5 multi2move • Stabile Stahlprofilkonstruktion: Farbe lichtgrau • Mit Melaminharzplatte und Aufbaustützen • Belastbarkeit: 200 kg • Elektrisch höhenverstellbar • Aufbau: • 1x Lamellenboden B x T: 1250 x 214 mm • 1x Quadratloch-Rückwand BxH: 1250 x 380 mm, mit Quadratlochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Lieferung: Erfolgt vormontiert. Hinweis: Dieser Verpackungstisch ist ergonomisch und hat eine Rückwand und Lamellenboden. Weitere Informationen: | | Markenname: | OTTO KIND | WGNr.: | 294 | Herstellerartikelnummer: | A588300 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Maße B x T: | 1685 x 800 mm | Höhenverstellung: | 728–1098 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,89* | € 2.004,64* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.873,01* | € 2.013,92* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,84* | € 2.093,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|