Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Montagewerkb. 706 V, fahr40 mm, 840 mm 7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5796002
Herst.-Nr.:
     340
EAN/GTIN:
     4014641018719
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Montagewerkbank, Serie V, fahrbar • Gesamttraglast: stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 40 mm • Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm • Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schraubstock: Backenbreite 100 mm, mit Klapplift, um 360° drehbar und höhenverstellbar • Schubladen: Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast: 100 kg • Türen: Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung • Absenkbare Fahreinrichtung: modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar • Rollen-Ø: 100 mm • Rollentraglast: 150 kg • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
340036
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1270 x 700 x 840 mm
Schubladen Fronthöhe:
3x 180 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank ral 5010, Werkzeugwagen, Werkzeug, Werkbank, Werkstattwagen, Rollwagen, Montagewagen, 9900021803, 00021803
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.826,90*
€ 2.060,39*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.826,99*
€ 2.070,21*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.916,43*
€ 2.169,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.054,38*
€ 2.303,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,97*
€ 2.582,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,60*
€ 2.546,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,49*
€ 2.424,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,16*
€ 2.355,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,43*
€ 2.280,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.