Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungstisch M4E V6 1685x800 mm 200 kg leitfähig Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungstisch M4E V6 1685x800 mm 200 kg leitfähig Lichtgrau
Verpackungstisch M4E V6 1685x800 mm 200 kg leitfähig Lichtgrau
Verpackungstisch M4E V6 1685x800 mm 200 kg leitfähig Lichtgrau
Verpackungstisch M4E V6 1685x800 mm 200 kg leitfähig Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     302blb-5795634
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     A588050-9024
EAN/GTIN:
     4004705775283
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Packtisch
Verpackungstisch
Packstation
Verpackungstisch OK-V6 multi4easy • Stabile Stahlprofilkonstruktion: Farbe lichtgrau, mit Quadratrohr 40 x 40 mm • Mit Melaminharzplatte und Aufbaustützen • Belastbarkeit: 200 kg • Manuell höhenverstellbar: im Raster von 20 mm • Aufbau: 2x Lamellenboden B x T: 1250 x 321 mm, mit je 4 Trennbügeln 1x Bodenbrücke 1x Rollenhalter: zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung 1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau): zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm 1x Greifschalenschiene: Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75 x 75, 100 x 100 mm 1x Computerhalter: zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, B x T x H 240 x 500 x 450 mm 1x Steckdose: mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung 1x Anschlusskabel: 3,0 m 1x Schublade B x T x H: 432 x 432 x 185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel 1x Bodenbefestigung Lieferung: Zerlegt, leichte Montage. Hinweis: Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter (rückseitig), Schublade und extra viel Verpackungsstauraum.
Weitere Informationen:
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Herstellerartikelnummer:
A588050
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Maße B x T:
1685 x 800 mm
Höhenverstellung:
718–1018 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.506,01*
€ 2.790,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.524,02*
€ 2.804,21*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.804,21*
€ 3.337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.763,54*
€ 3.288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.638,90*
€ 3.140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.574,89*
€ 3.064,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.524,02*
€ 3.003,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.