Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schwenkkran UW 125 kg 5895 mm m.E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Schwenkkran UW 125 kg 5895 mm m.E-Zug
Wand-Schwenkkran UW 125 kg 5895 mm m.E-Zug
Wand-Schwenkkran UW 125 kg 5895 mm m.E-Zug
Artikel-Nr.:
     302blb-5795062
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     UW1,25-5,9+Si
EAN/GTIN:
     4053569821889
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Kran Modell Unilift UW, mit E-Kettenzug • Ausleger: mit Aluminiumprofil • Säule: aus Stahl • Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau • Verbundanker-System: Schnelle und einfache Ausrichtung der VerbundAnker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben ohne Fundament. • Innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges • Standard-Lagerkonsole des Wandschwenkkranes: in RAL 9005 tiefschwarz (ohne Befestigungsschrauben) • Elektrischer Kettenzug • Betriebsspannung: 400 V/50 Hz • Steuerspannung: 24 V • Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen • Elektrokettenzug: Hubgeschwindigkeit 2-stufig • Anstrich-Aufbau: für Betrieb in der Halle • Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C • Standard-Hubhöhe 5 m • Steuerkabellänge 3,8 m (im Auftragsfall gewünschte Länge angeben) • Einstufung: nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz Lieferung: Inkl. ausführlich Dokumentation. Hinweis: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
UW1,25-6,0+SiM1F
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Bauhöhe:
940 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung:
5895 mm
Max.Vertikalkraft:
3 kN
Konsolenbaugruppe:
A
Horizontalkraft Hk max.:
16 kN
Eigengewicht Kran:
115,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg wandschwenkkran, Schwenkkran, Lastkran, Kran, Säulenschwenkkran, Säulendrehkran, Drehkran, 9900062662, 00062662
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.255,06*
€ 6.522,60*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.601,12*
€ 6.871,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.871,07*
€ 8.176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.806,80*
€ 8.100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.652,80*
€ 7.916,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.601,12*
€ 7.855,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.