| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5633576 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784464857 EAN/GTIN: 4317784464857 |
| | |
|
| | |
| Industrie-Spezialreiniger • Lösemittelbasierend • Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw. • Hohes Einwirkvermögen • Verdunstet rückstandslos • Verdrängt Wasser • Silikonfrei • Ideal zur Vor- und Grundreinigung • Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l l | Markenname: | E-COLL | WGNr.: | 512 | Herstellerartikelnummer: | 4317784464857 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstofflöser, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, e-coll allesreiniger, allzweckreiniger, Kalk-Betonlöser, Kaminscheibenreiniger, Reiniger, Wartungsprodukt, Industriereiniger, Etikettenentferner, Reinigungsmittel, Edelstahlreiniger, Spezialreiniger, Industrie-Spezialreiniger, E-Coll-Industrie-Spezialreiniger, Instandhaltungs-Produkt, 9900041410, 00041410 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,755* | € 36,055* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,03* | € 36,41* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,88* | € 36,41* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 26,02* | € 36,41* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,45* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00529* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|