Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken B20xT75xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelhaken B20xT75xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelhaken B20xT75xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelhaken B20xT75xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     302blb-5616762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025002160886
EAN/GTIN:
     4025002160886
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende
Weitere Informationen:
Markenname:
bott
WGNr.:
404
Herstellerartikelnummer:
14002041
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
60 x 75 x 60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Hakenabstand:
32 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-Zubehör, Doppelhaken, mit, breiter, Grundplatte, Hakenwand, Lochplattenwand, für, perfo, Lochwand-System, Haken, Lochplatten-Zubehör, mit breiter Grundplatte, 9900017999, 00017999
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
205
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,60*
9 Tage
174
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,62*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,64*
1 Tag
205
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,65*
Lager 302
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.