Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank JUIST 4-Sitzer Länge 2000 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank JUIST 4-Sitzer Länge 2000 mm weiß
Gartenbank JUIST 4-Sitzer Länge 2000 mm weiß
Artikel-Nr.:
     302blb-5616555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20921
EAN/GTIN:
     4007248209215
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Ruhebank JUIST • 4-Sitzer: 3 Untergestelle • Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm • Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert, verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
239
Made in Germany:
ja
Länge:
2000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, Parkmobilar, Kunststoff-Bänke, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Gartenbänke, Bänke, Sitzbank, 9900020424, 00020424
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 144,0904*
€ 179,6804*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 181,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 181,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 189,32*
€ 4,95*
ab € 153,89*
€ 190,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.