Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpo.-Versandt,VE100, 230x335mm, C4, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpo.-Versandt,VE100, 230x335mm, C4, braun
Luftpo.-Versandt,VE100, 230x335mm, C4, braun
Luftpo.-Versandt,VE100, 230x335mm, C4, braun
Artikel-Nr.:
     302blb-5605106
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130116
EAN/GTIN:
     4053569141192
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Versandtasche (Großbrief/Maxibrief) • Reißfest, für hohe Belastungen ausgelegt • Verschluss: selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar • Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe • Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke) Hinweis: Umweltgerechte Entsorgung da Papier und Folie leicht voneinander zu trennen sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Made in Germany:
ja
Gewicht:
35 g
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 60,93*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,68*
€ 61,22*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,54*
€ 61,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,99*
€ 73,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,30*
€ 71,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,24*
€ 69,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.