Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terostat VII - Rundprofil, PIB Dichtstoff, 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5870661
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150320
EAN/GTIN:
     4002872119534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Flächendichtung
Terostat VII ist ein lösungsmittelfreier, permanent plastischer Dichtstoff auf Basis von Kunstkautschuk. Er dient als guter Korrosionsschutz und kann mit konventionellen Lacken, die auf Öl und künstlichen Harzen basieren lackiert werden. Das Produkt weist eine sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit auf. Durch seine Eigenklebrigkeit klebt das Dichtungsband auf vielen sauberen und trockenen Oberflächen und zeigt eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den verschiedensten Materialen auf. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Terostat VII für die Abdichtung von Überlappungen als zwischenliegende Dichtung eingesetzt. Dabei müssen die abzudichtenden Teile zusätzlich mechanisch fixiert werden, z.B. durch Klammern, Schrauben, Nieten o.ä. Einsatzgebiete: Terostat VII wird zur Abdichtung und als Abstandhalter in den folgenden Bereichen eingesetzt: in der blechverarbeitenden Industrie, als Schutz gegen Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Buntmetallen, im Automobil-, Waggon- und Wohnwagenbau, schwingungsarme Lagerung und Abdichtung von Teilen in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C, kurzfristig +150°C
Chemische Basis:
Kunstkautschuk
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, teroson dichtband, dichtband, dichtband grau, Dienkautschuk (Dichtstoff), Olefinkautschuk (Dichtstoff)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 98,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,3608*
€ 115,80*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 185,95*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 98,32*
€ 117,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,78*
€ 111,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,94*
€ 108,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,07*
€ 94,09
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,65892* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 196,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.