Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeris Muvmat Aktiv-Bodenmatte mit Waldboden-Effekt, grau mit Bezug Topografie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5867186
Hersteller:
     Aeris
Herst.-Nr.:
     561-GY-565TP
EAN/GTIN:
     4250200407550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Boden-Kissen
Bodenkissen
Das Stehen auf harten Böden bedeutet für unseren Körper Schwerstarbeit. Daher haben wir die Aeris Muvmat entwickelt. Die Steharbeitsplatzmatte aktiviert und entspannt gleichzeitig und hält den Körper in Bewegung: wie auf einem Waldboden. Durch ihre strapazierfähige Deckschicht eignet sich die Aeris Muvmat zur Nutzung mit Schuhen – ist aber auch perfekt für Barfuß-Fans. Neben dem Büroarbeitsplatz kann sie in der Produktion, im Labor, in der Therapie und auch Zuhause verwendet werden, einfach überall dort, wo lange im Stehen gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Material:
EPP (Innenstruktur) und PU-Weichintegralschaum (Stehfläche)
Gewicht:
2,7 kg
Maße:
91,5 cm x 48 cm x 3,5 cm
Material Bezug:
100 % Polyester
Motiv:
Topografie
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsplatz-bodenbelag grau, arbeitsplatz bodenbelag, Bürostuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinrichtung), Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.