| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5828688 Herst.-Nr.: 02611005 EAN/GTIN: 4038127605415 |
| | | |
|
| | |
| Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen. Verdampft schnell und rückstandsfrei. Hohe Reinigungskraft. Kurzzeitiger Korrosionsschutz durch VCI-Additive. Kein Unterkühlen. Reiniger für Schmier- und Klebestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Füllmenge: | 500 ml | Gefahrstoff: | Hochentzündlich (F+) | Reizend (Xi) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, oks universalreiniger 500 ml, industriereiniger, industriereiniger 500ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 16,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,76* | € 16,97* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 12,50* | € 17,50* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 13,5917* | € 18,4917* | | | | Lager 302 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 250,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|