Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Haushaltsrolle 16520, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764593
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16520-04
EAN/GTIN:
     4026899000972
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen, schneller und praktischer Weg zu trockenen Händen, schneller Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld , Tissue-Qualität, Tropfenprägung, ideal für Gastonomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und Tankstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
2-lagig
Tuchabmessung:
22 x 26 cm
Anzahl Abrisse:
64
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
32
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,25*
7 Tage
unbekannt
32
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,37*
5 Tage
139
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
16523-04
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.