Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Alma 18/30006, schwarz, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5642936
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     18/30006/10/41
EAN/GTIN:
     4016364074263
Suchbegriffe:
Halbschuhe (Sicherheits-)
Schuhe (Sicherheitshalb-)
Material: 100% Polyester, Sohle aus X-Cell (Ethylenvenylacetat), antibakteriell, frei von Schadstoffen. Breite Ferse für mehr Stabilität, atmungsaktiv (Feuchtigkeit wird sehr gut abgeleitet, dadurch schnelle Trocknung möglich!). Ergonomisches und schickes Design, herausnehmbare Einlage, die luftdruchlässig ist und für trockene Füße sorgt, rutschhemmend (SRC) nach EN ISO 20347, waschbar bis max. 30°C (Handwäsche empfohlen).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
100% Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Sohle:
Ethylenvinylacetat
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,51*
€ 92,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.