Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh ActivArmr® Hycron® 27-905, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5633259
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
Die neue, verbesserte und zum Patent angemeldete Beschichtungsformulierung mit integrierter Fortix-Technologie ist robuster und langlebiger als jemals zuvor und bietet einen herausragenden Schutz bei der Arbeit mit rauen und scharfkantigen Materialien. Für einen exzellenten Trocken-, Nass- und Ölgriff wurde die Ansell Grip Technology™ ebenfalls in den ActivArmr® Hycron® 27-905 integriert. Eine schnelle Handermüdung wird somit reduziert und die Produktivität gesteigert. Die auf der Ripel Technology basierende Beschichtung bildet eine herausragende Barriere gegen Fette und Öle und degradiert nicht wie Handschuhe aus Leder oder Baumwolle.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
265 - 295 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4221C
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polycotton
Stulpenart:
Schutzstulpe
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.