| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5571667 Herst.-Nr.: 920-2-60090 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ergonomisch und gut, besonders leicht zu reinigen, schwarz, aus hochwerigem Nitrilkautschuk (NBR), formbeständig, temperaturbeständig kurzfristig bis 600 °C, gegen viele Chemikalien resistent. Einsatzgebiete: Ist in nahezu allen gewerblichen Bereichen einsetz- bar. Trocken- und Feuchträume, Bereiche mit Kühlschmierstoffen, Ölleckagen, Funkenflug, nasse und fettige Bereiche der Lebensmittelindustrie, sowie Bereiche in der chemischen Industrie und gelegentlich abtropfenden Produkten wie, div. Laugen, Säuren, Alkohole, Polyole und Kohlenwasserstoff. Weitere Informationen: | | Material: | NBR | Farbe: | schwarz | Ausführung: | genoppt | Abmessung: | 180 x 480 cm | Materialstärke: | 14 mm | Temperaturbeständigkeit: | -15°C bis +120°C, kurzfristig +600°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag nbr, Eingangsmatte, Fußmatte, Mattenrahmen einzeln, Mattenrahmen mit Fußmatte, ESD, ESD-Matte, Matte |
| | |
| |