Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Driver Sup, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532240
Hersteller:
     Safet Medex
Herst.-Nr.:
     393083
EAN/GTIN:
     5404010550152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
Leichter Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung in trockenen Bereichen, hervorragende Reißfestigkeit. Handinnenseite mit Rind-Nappaleder Verstärkung.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/weiß
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3242
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyamid
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,50167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,80*
€ 84,252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,30008*
€ 83,6571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,16004*
€ 79,92045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,66008*
€ 76,9455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,02004*
€ 64,28385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.