Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On Demand Druckminderer 2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532014
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8316556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckminderer Gaswarngerät
On Demand Druckminderer für Gaswarngeräte mit interner Pumpe. 0,5 l/min Durchfluss, mit Druckanzeige. Passend für die 34/58 Liter (Alu) und 103 Liter (Stahl) Einwegflaschen. Eingangsdruck max. 70 bar. Besonders geeignet für die Benutzung mit der Dräger E-Cal Station.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,00*
€ 623,41*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,73*
€ 665,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,86*
€ 722,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,35*
€ 709,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.