Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMFLEX® 180 EWKF 2x1,5 mm² SW wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-75000
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75000
Wärmebeständige
Leitungen
T180
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
2.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
8.8 MMT
Gewicht ca.:
82.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.