Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x4 mm² 2-farb Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29176
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
29176
Einzeladern
(H)07
V-K
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
zweifarbig
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 1,0759* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 137,17*
€ 163,23
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 135,83*
€ 161,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 128,79*
€ 153,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 122,90*
€ 146,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 107,59*
€ 128,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.