Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISPEED® 500-TPE 25G0,5 mm² O-BL SchleppLeitungen TPE UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-24198
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24198
Schleppkettenleitungen
MULTISPEED
500-TPE
Weitere Informationen:
Nennspannung VDE, U:
500 VLT
Nennspannung VDE, Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
5020
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
ozeanblau
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
TPE-O
Leiter-Klasse:
feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
25
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.9 MMT
Gewicht ca.:
270 V3
UV-beständig:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,29*
€ 20,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,16*
€ 20,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,32*
€ 19,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.