Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 50G1 mm² (17 AWG) GR SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-21593
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21593
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
21593
Schleppkettenleitungen
Multiflex
512-PUR
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
TPE-E
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
50.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.0 MMK
AWG-Querschnitt:
17
Außendurchmesser ca.:
24.0 MMT
Gewicht ca.:
953.0 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,32*
€ 63,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,26*
€ 62,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,04*
€ 59,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,32*
€ 57,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,01*
€ 54,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,66*
€ 47,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.