Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl | blank | M5 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-W15190510
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     W15190510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
m5x10 sicherungsschraube
Böllhoff Norm 151 | Stahl | Festigkeitsklasse 90, ab M12 Festigkeitsklasse 100 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Die ZAHN-Sicherungsschrauben sind mechanische Losdrehsicherungen, die wirksam das selbsttätige Lösen der Verbindung verhindern. Die zuverlässige Sicherungswirkung wird durch die Verriegelungszähne erreicht, die beim Anziehen um die Zahntiefe in das Auflagematerial eindringen. Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine geringere Härte im Vergleich zur Schraube aufweisen. Sollte die Schraubverbindung wieder gelöst werden, ist mit einer Oberflächenbeschädigung des Auflagematerials zu rechnen. Sofern eine Oberflächenbeschädigung vermieden werden soll, empfehlen wir den Einsatz der RIPP LOCK® Sicherungsschrauben.

Vorteile:
• Zuverlässige Schraubensicherung ohne Zusatzelemente
• Vergrößerte Auflagefläche macht Unterlegscheiben und Federringe überflüssig
• Verminderte Setzbeträge der Schrauben

Abmessung: M5 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
151
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
ZAHN-Sicherungsschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf mit Flansch
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110629
Artikelnummer:
W15190510
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, sicherungsschraube böllhoff, Tensilock,Tensilock Schrauben,Zahn-Sicherungsschraube,Zahn-Sicherungsschrauben,Sicherungsschraube,Sicherungsschrauben,Losdrehsicherung,Verriegelungszähne,B151,B 151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.