Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 5152 | E5152 Stahl 10 Linsenschraube mit TORX ® Antrieb | Stahl verzinkt | Linsenschraube | TORX & EJOT Altracs® Gewinde | 5 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-E5152K/VZ5012
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     E5152K/VZ5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube 6x12 torx
linsenkopfschraube torx
E 5152 | Altracs Plus | Stahl 10 verzinkt | Linsenkopf | Torx | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT Altracs® Plus-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Gewindegeometrie ist optimiert für Leichtmetalle und andere Nicht-Eisen-Metalle, beispielsweise Zink, Kupfer oder Messing. Sie können direkt in das gegossene Loch verschraubt werden, was die Produktionskosten senkt. Die Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil auch bei schwierigen Anforderungen wie Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe. Die Verbindungselemente können mehrfach wiederverwendet werden.

Vorteile:
• Hohe Belastbarkeit auch bei Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Optimierte Gewindegeometrie für Leichtmetalle und NE-Metalle

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de

Abmessung: 5 x 12
Weitere Informationen:
Länge (l):
12
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
E
DIN / ISO:
5152
Produktname:
EJOT Altracs® Plus-Schrauben
Werkstoffausführung:
10
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Variante:
E_5152_Stahl_gv_Torx
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
Kopfhöhe:
3,8
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
E5152K/VZ5012
Werkzeuggröße:
T25 (4,5)
Steigung (P):
0,8
Durchmesser (d1):
5
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, EJOT,Altracs,Linsenkopf,Torx,Innensechrund,E5152,E 5152,5152,gewindefurchend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,61*
€ 414,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,34*
€ 410,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,59*
€ 396,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,10*
€ 376,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,63*
€ 344,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.