Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 5151 | EJOT Altracs® Plus-Schrauben | Edelstahl A2 | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb | 3 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-E5151K/A2306
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     E5151K/A2306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
E 5151 | Edelstahl A2 | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT Altracs® Plus-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Gewindegeometrie ist optimiert für Leichtmetalle und andere Nicht-Eisen-Metalle, beispielsweise Zink, Kupfer oder Messing. Sie können direkt in das gegossene Loch verschraubt werden, was die Produktionskosten senkt. Die Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil auch bei schwierigen Anforderungen wie Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe. Die Verbindungselemente können mehrfach wiederverwendet werden.

Vorteile:
• Hohe Belastbarkeit auch bei Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Optimierte Gewindegeometrie für Leichtmetalle und NE-Metalle

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de

Abmessung: 3 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
E
DIN / ISO:
5151
Produktname:
EJOT Altracs® Plus-Schrauben
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Linsenflanschkopf
Durchmesser (d):
3
s:
0,7
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Variante:
E_5151_Edelstahl_A2
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Torx Plus
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
E5151K/A2306
Werkzeuggröße:
T10
Steigung (P):
0,5
Durchmesser (d1):
7,5
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 2,2x6, EJOT,Altracs,Altracs Plus,Linsenkopf,Linsenflanschkopf,Torx-Plus,Innensechsrund,Autosert-Antrieb,E5151,E 5151,5151,gewindefurchend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,10885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.228,64*
€ 1.462,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.209,87*
€ 1.439,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.152,56*
€ 1.371,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.118,60*
€ 1.331,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.088,45*
€ 1.295,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.