Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | Antiseize | Ø: M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-985A2AS16
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     985A2AS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
DIN 985
DIN 985 | Edelstahl | A2 | Antiseize | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 10511 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten

Die Sechskantmuttern mit Klemmteil sind selbstsichernde Muttern mit Kunststoffeinsatz. Sie ersparen die Bevorratung und die Montage von Zusatzelementen wie Unterlegscheiben oder Federringen. An einer der beiden Stirnflächen ist ein ringförmiges Klemmteil aus Polyamid fest angebracht und kann nicht versehentlich vergessen werden. Der Kunststoffeinsatz entfaltet beim Befestigen der Mutter eine zuverlässige klemmende Wirkung. Die Mehrfachverwendung der Sechskantmutter ist nicht vorgesehen

Die Sechskantmuttern mit Antiseize-Beschichtung verhindern wirkungsvoll das lästige Kaltverschweißen bei Edelstahl.

Vorteile:
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes
• Fest integriertes Klemmteil - versehentliches Vergessen unmöglich
• Zuverlässige Verhinderung von Edelstahl Kaltverschweißung durch Antiseize Beschichtung

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
985
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
Antiseize nach B 53090
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110705
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10511
Artikelnummer:
985A2AS16
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: DIN 985 FG, DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m16 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Stopmutter,Polystopmutter,Sicherungsmutter,Sicherungsmuttern,Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Selbstsichernde Muttern,Stopmuttern,Stoppmutter,Klemmmutter,Stoppmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN982,DIN 982,ISO 7040,ISO7040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.